Recipiente de aceite horizontal con intercambiador de calor de precisión (12" de diámetro x 60" de largo. 33 galones)
Recipiente de aceite horizontal con intercambiador de calor de precisión. Número de serie: 11421-6. Año de construcción: 1987. Presión de trabajo máxima permitida: 225 PSI a 200 F. Capacidad estimada: 33 galones. Dimensiones estimadas del recipiente: 12 dia x 60 L.
Product Details
- Cantidad en stock: REP99
- Manufacturer: Precision Heat Exchanger Co
- Serial Number: 11421-6
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 60
- Width (Inches): 18
- Height (Inches): 36
- Weight (LBS): 450
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1987
- Spec Sheet Available: No