- Detalles del producto
Precision Inoxidable Inc. Tanque de Procesador de Acero Inoxidable - 25 Galones
Tanque de procesador Precision Stainless Inc.: 25 galones. Número de serie 7653-1. Nacional Bd. No: 1694. Acero inoxidable 316. Especificaciones del recipiente: MAWP @ 400°F: atmósfera psig. Grosor de cáscara y cabeza: 0,187. Radio del plato principal: 18 pulg. Especificaciones HTS: MAWP a 400 °F: 150 psig. Construcción de casco y tapete de cabeza: 16 GA. Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. chaqueta. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. chaqueta FPT, (1) 2 pulg. de diámetro. conector Q-line del tanque. Dimensiones totales: 34 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento en cuba o por lotes.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 15.168
- Fabricante: Precision Scientific Co.
- Número de serie: 7653-1
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!