Sistema de compensación/desaireador presurizado de Precision Parts Corporation - 750 galones
1992 Sistema de compensación/desaireador presurizado de Precision Parts Corporation - 750 galones. Modelo B-42006070 P1 9642. S/N 1173. Nat'l Bd: 5817. Dimensiones interiores de pared recta: 4 pies de diámetro. x 8 pies de largo. MAWP: 50 psi a 300 °F. MDMT: -20°F a 50 psi. Bomba Grundfos, Tipo: CR8-100 UGA-AUUE, capacidad: 42 gpm @ 449 tdh, presión máxima: 335 psi, temperatura máxima: 250°F. Motor industrial Baldor, 7-1/2 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 20-19/9,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba Grundfos, Modelo B 9402, Tipo: CR8-100 UGA-AUUE, capacidad: 42 gpm @ 449 tdh. Motor industrial Baldor, 7,5 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 19-18/9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto de suministro de vapor de baja presión bridado, (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de agua de reposición. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de la válvula de alivio de presión, (2) 3/4 pulg. de diámetro. Puertos de drenaje del filtro FNPT, (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de la caldera, (2) 1/2 pulg. de diámetro. Puertos de drenaje de la columna de visión, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de desbordamiento, (1) 3 pulg. de diámetro. ventilación de purga continua. Dimensiones totales: 11 pies de largo x 5 pies 3 pulgadas de ancho x 12 pies de alto (ACN320).
Product Details
- Cantidad en stock: SPGP143.20
- Manufacturer: Precision Parts Corporation
- Model: B-42006070 P1 9642
- Serial Number: 1173
Boiler Details