Baño de agua Precision Scientific serie 280

Baño de agua Precision Scientific serie 280

Baño de agua Precision Scientific serie 280. N.º de catálogo: 51220056. Temperatura de 5 ºC a 99,9 ºC. Nota: sólo una unidad tiene termómetro. 115 V, 1200 W, Monofásico, 10,4 A, 50/60 HZ. Dimensiones del baño: 1 pie 4 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 6-3/4 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 8-1/2 pulgadas. Ancho x 1 pie 1 pulgada alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SWCS19.3a-01
  • Manufacturer: Precision Scientific Co.
  • Model: 286-115
  • Serial Number: 698030470 & 699021112

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 31
  • Width (Inches): 20.5
  • Height (Inches): 13

Additional Product Details

Baño de agua Precision Scientific serie 280