Precision Inoxidable Inc. Tanque de Procesador de Acero Inoxidable - 25 Galones

Precision Inoxidable Inc. Tanque de Procesador de Acero Inoxidable - 25 Galones

Tanque de procesador Precision Stainless Inc.: 25 galones. Número de serie 7653-1. Nacional Bd. No: 1694. Acero inoxidable 316. Especificaciones del recipiente: MAWP @ 400°F: atmósfera psig. Grosor de cáscara y cabeza: 0,187. Radio del plato principal: 18 pulg. Especificaciones HTS: MAWP a 400 °F: 150 psig. Construcción de casco y tapete de cabeza: 16 GA. Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. chaqueta. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. chaqueta FPT, (1) 2 pulg. de diámetro. conector Q-line del tanque. Dimensiones totales: 34 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento en cuba o por lotes.

Product Details

  • Cantidad en stock: 15.168
  • Manufacturer: Precision Scientific Co.
  • Serial Number: 7653-1

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Precision Inoxidable Inc. Tanque de Procesador de Acero Inoxidable - 25 Galones