Prensa APV HTST: 5000 GPH

Prensa APV HTST: 5000 GPH

Prensa APV HTST: 5000 GPH. Intercambiador de calor de placas APV Crepaco, modelo R51, S/N 17064. (238) Placas de flujo diagonal. Área de calefacción superficial: 1198 pies cuadrados (2) Divisores. (2) Bombas - (1) Fristam, (1) APV. Tubo de retención: 23 galones. Tanque de equilibrio: 152 galones. (SOLDADO AMERICANO).

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco. Modelo: 8V. N/S: D-7401. Diámetro del impulsor: 7-1/2 pulg. Sellos mecánicos simples y descarga con agua. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 12,4/6,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) macho roscado de 3-1/2 pulg. Salidas: (1) macho roscado de 2 pulg. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 14-1/2 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Bomba centrífuga Fristam. Modelo: FPX3541-205. S/N: 354172305. Diámetro del impulsor: 6 pulg. Sellos mecánicos simples. Motor Baldor, 10 hp, 3450 rpm, 208-250/460 V, 25-24/12 amperios, 60 Hz, 3
fase. Entradas: (1) macho roscado de 3 pulg. Salidas: (1) macho roscado de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 26 pulgadas de largo x 17-1/2 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Tubo de sujeción. Capacidad máxima en el tubo: 23 galones. Entradas/Salidas: (2) macho roscado de 3 pulg., “S” de 3 pulg.

Tanque de equilibrio. Capacidad: 152 galones (48 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto). Entradas/salidas del pozo: (2) Línea “S” de 4 pulg., macho roscado de 3-1/2 pulg., macho roscado de 3 pulg., descarga macho roscado de 3-1/2 pulg. Entradas/Salidas desde la parte superior: línea “S” de 3-1/2 pulg., línea “S” de 3 pulg., macho roscado de 3 pulg., macho roscado de 2-1/2 pulg., macho roscado de 2 pulg., ( 2) Tuberías de 4 pulg. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto.

" línea. Dimensiones totales: 110 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 82 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: pHDMD300.73a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R51
  • Número de serie: 17064

Detalles del HTST

  • Capacidad de flujo nominal: 5000
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 1198
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets/outlets: (4) 3 in. “S” line, Inlets/outlets from dividers: (2) 2-1/2 in. “S” line.

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Fabricante(s) de bombas: Fristam and APV
  • Descripción(es) de la bomba: APV Crepaco Sanitary Centrifugal Pump. Model: 8V. S/N: D-7401. Impeller diameter: 7-1/2 in. Single mechanical seals and Water flush. Reliance Electric Motor, 5 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 12.4/6.2 amps, 60 Hz, 3 phase. Inlets: (1) 3-1/2 in. threaded male. Outlets: (1) 2 in. threaded male. Overall dimensions: 24 in. L x 14-1/2 in. W x 16 in. H. Fristam Centrifugal Pump. Model: FPX3541-205. S/N: 354172305. Impeller diameter: 6 in. Single mechanical seals. Baldor motor, 10 hp, 3450 rpm, 208-250/460 V, 25-24/12 amps, 60 Hz, 3 phase. Inlets: (1) 3 in. threaded male. Outlets: (1) 1-1/2 in. threaded male. Overall dimensions: 26 in. L x 17-1/2 in. W x 16 in. H.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 145
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 95

Detalles adicionales del producto

Prensa APV HTST: 5000 GPH

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente