Prensa de queso neumática

Prensa de queso neumática

Prensa de queso neumática. Dimensiones interiores: 21 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 16-1/2 pulgadas de alto. El cilindro neumático activa la placa de prensa circular de 10-1/2 pulgadas de diámetro. La prensa incluye una bandeja superior extraíble (19-1/2 pulg. de largo x 15-1/2 pulg. de ancho con perforaciones de 3/8 pulg. de diámetro) y una bandeja inferior extraíble (30 pulg. de largo x 18 pulg. de ancho x 2 pulg. . La bandeja inferior se asienta sobre una base inferior de 34-1/2 pulgadas de largo x 21-1/2 pulgadas de alto. La prensa tiene (4) ruedas giratorias para un fácil posicionamiento. Entradas/salidas: (2) 3/8 pulg. de diámetro. entradas de aire, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. drenaje de esquina. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 29-1/2 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPPF083.a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Prensa de queso neumática
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente