Prensa de textura de Food Technology Corporation

Prensa de textura de Food Technology Corporation

Prensa de texturas de Food Technology Corporation. Modelo: TP-1A. N/S: 2093. MAWP: 400 psi. Fuente de alimentación: 105-125 V, 10 amperios, 60 Hz. Diámetro del eje: Motor eléctrico Delta Power de 1 pulg., 3/4 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 60 Hz, 10,0/5,0 amperios, monofásico. Se utiliza en la clasificación del piso de producción de muestras de alimentos. Dimensiones totales: 25-1/2 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 33-1/2 pulgadas de alto (ACN125-62).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMB080.1
  • Fabricante: Food Technology Corporation
  • Modelo: TP-1A
  • Número de serie: 2093

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Delta Power
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Amperios de motor: 10.0/5.0
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 25.5
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 33.5
  • ACN: 125-62

Detalles adicionales del producto

  • Utilizado anteriormente con: Used in production floor grading of food samples
Prensa de textura de Food Technology Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente