Prensa de tornillo para equipos de deshidratación Vincent Corporation

Prensa de tornillo para equipos de deshidratación Vincent Corporation

Prensa de tornillo para equipos de deshidratación Vincent Corporation. Modelo: KP-6-K76. Número de serie: 96175-B. Dimensiones del sinfín de tornillo: 4-1/2 diá. x 32 pulg. L. Tamaño de pantalla: 0,045 pulg. Motor industrial Baldor, 3 hp, 1725 rpm. 208-230-460 V, 9-8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad de accionamiento cónico, relación: 36,1, velocidad final: 47 rpm. La prensa de tornillo Vincent se puede utilizar en servicio para procesos de deshidratación ligeros. La prensa KP, con tres etapas de compresión en lugar de cinco, soluciona estos problemas. Desagua mucho mejor que una criba, pero introduce menos sólidos suspendidos en el licor de prensa que una prensa convencional. Los flujos de desechos que se han probado con éxito hasta la fecha incluyen: tomates descartados, cáscaras de papa de peladoras, cáscaras de huevos en una trituradora de huevos, granos de cervecería gastados, material de recorte en una instalación que produce cenas televisivas y productos caducados en una verdulería y almacén de frutas. Sus 4 ruedas permiten una fácil maniobrabilidad en espacios reducidos. Entradas: (1) 8-1/2 pulg. diámetro. puerto. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 71 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SLTN076.18
  • Fabricante: Vincent Corporation
  • Modelo: KP-6-K76
  • Número de serie: 96175-B

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Prensa de tornillo para equipos de deshidratación Vincent Corporation

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente