Molino de martillos President con tolva de acero inoxidable - 60 galones
Molino de martillos President con tolva de acero inoxidable: 60 galones. Modelo: 18765. S/N: 1. Tipo: 4K. Diámetro de la criba: 21 pulg. Tamaño del orificio de la criba: 3-16 pulg. Diámetro de la cubierta de la hoja del molino de martillos: 13 pulg. La unidad está equipada con (12) cuchillas de corte de acero dulce de 5 pulg. x 1-1/2 pulg. Motor Baldor Super-E, 5 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 11,2/5,6 amperios, 60 Hz, 3 ph. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) 7-3/4 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: descarga de 13 x 13 pulgadas (altura de descarga: 37 pulgadas). Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 104 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 45.KGE27347.3
- Manufacturer: President
- Model: 18765
- Serial Number: 1
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 2500
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 11.2/5.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 43
- Width (Inches): 39
- Height (Inches): 104