Precio LT25AB-312-21291-3336-3T7 Bomba centrífuga (0,3 HP, 12 GPM máx.)

Precio LT25AB-312-21291-3336-3T7 Bomba centrífuga (0,3 HP, 12 GPM máx.)

Precio Bomba modelo LT25(AB). Modelo: LT25AB-312-21291-3336-3T7, Número de serie: 73091. Material de la voluta y el impulsor: Bronce. Especificaciones estándar: Descarga (pulg): 0,25 FNPT, Succión (pulg): 0,5 FNPT. Diámetro máximo del impulsor (pulg): 3,34. Eje corto: 316 SS. Max GPM: 12, Max Head (pies): 48, Min. Flujo: 0,5 GPM, temperatura máxima (F): 300. Motor de bomba de precio: n.º de catálogo: 1440, especificaciones: 33-1352-1344, HP: 1/3, voltios: 220/440, Apms: 1.4/.7, RPM: 2850, Marco: 42CZ, Hz: 60, PH: 3, Clasificación: 40C Amb-Cont.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GENF75
  • Fabricante: Price
  • Modelo: LT25AB-312-21291-3336-3T7
  • Número de serie: 73091

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 12
  • RPM de velocidad máxima: 2850
  • Temperatura máxima (F): 300
  • Presión máxima MAWP (PSI): 325
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 3.34
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.5
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.25
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Price
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.3
  • RPM del motor: 2850
  • Voltaje del motor: 220/440
  • Amperios de motor: 1.4/.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 42CZ

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 13
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 6
  • Peso libras): 75
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

Precio LT25AB-312-21291-3336-3T7 Bomba centrífuga (0,3 HP, 12 GPM máx.)

Precio:
$5,000