Procesador AH Arnold de acero inoxidable - 500 galones

Procesador AH Arnold de acero inoxidable - 500 galones

Procesador AH Arnold de acero inoxidable, 500 galones, modelo PV, S/N 5169, con agitador, salida con válvula de acero inoxidable de 1,75 pulgadas con tapón de goma, pared de presión, (6) entradas de camisa de 1,5 pulgadas. Dimensiones interiores 63 pulgadas de diámetro x 44 pulgadas de alto. (4) patas 11 pulgadas de alto. Dimensiones totales 76 pulgadas de largo x 70 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 135.326
  • Fabricante: A.H. Arnold
  • Modelo: PV
  • Número de serie: 5169

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador AH Arnold de acero inoxidable - 500 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente