Procesador APV Crepaco - 550 galones

Procesador APV Crepaco - 550 galones

Procesador APV Crepaco: 550 galones. N/S F-2399. Fondo inclinado, puente agitador, agitador de hélice sin accionamiento. Clasificación de la chaqueta: 75 psi a -20° F a 350° F. Volumen: 0,75 pies cúbicos. ft. Conexiones de la chaqueta: 2-1/4 pulg. Salida del tanque: 2 pulg. Entrada superior: 18 pulg. Entradas superiores: (3) 2 pulg., (1) 2-1/2 pulg., entrada superior para aire comprimido . Escalera. (2) orejetas de elevación superiores. Dimensiones internas: 51 pulgadas de diámetro x 69 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 67 pulgadas de diámetro x 100 pulgadas de alto. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento por lotes y en cuba.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 42a.END88202
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: F-2399

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador APV Crepaco - 550 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente