Procesador Cherry Burrell de 300 galones

Procesador Cherry Burrell de 300 galones

Procesador Cherry Burrell de 300 galones, fondo plano, dimensiones internas 54 pulgadas de diámetro x 33 pulgadas de alto, agitador de barrido ancho en la parte inferior 1/2 hp 220 voltios 1725 rpm, sobre puente de acero inoxidable, salida del tanque de 2 pulgadas con válvula de acero inoxidable, termopozo , cubiertas abatibles, 2-1/2 pulg., conexiones de chaqueta, entrada superior de 3 pulg., entrada superior de 1 pulg., Las dimensiones interiores son 54 pulg. de diámetro x 33 pulg. de profundidad. Dimensiones totales 58 pulgadas de diámetro x 33 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 75.GDE02.20
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador Cherry Burrell de 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente