Procesador Cherry Burrell de 600 galones

Procesador Cherry Burrell de 600 galones

Procesador Cherry Burrell de 600 galones, S/N E-280-89, con tapa abovedada y encamisado. Está montado sobre patas de 8 pulgadas. El procesador tiene (4) conexiones de triple abrazadera de 2 pulgadas y una descarga de 1/2 pulgada. 100 psi a 350° F, con válvula de salida de tapón. Dimensiones interiores 61 pulgadas de diámetro, 52 pulgadas de alto. Las medidas totales son 74 pulgadas de diámetro x 80 pulgadas de alto. Boca de registro de 18 pulgadas en la parte superior.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 75.TT02.30
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Número de serie: E280-89

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador Cherry Burrell de 600 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente