Procesador Cherry Burrell de acero inoxidable - 500 galones

Procesador Cherry Burrell de acero inoxidable - 500 galones

Procesador Cherry Burrell, acero inoxidable, 500 galones. N/S 500MEPB-79-2400. Levante las cubiertas superiores. Agitador de barrido lateral con salida de brida de 2 pulg. (4) Entradas: 2 pulgadas (1) Salida: 2 pulgadas (4) Patas: 10 pulgadas Dimensiones interiores: 66 pulgadas de diámetro x 42 pulgadas de alto Dimensiones totales: 70 pulgadas de largo x 70 pulgadas de ancho x 82 pulgadas de alto. Se puede utilizar como pasteurizador para procesamiento por lotes y en cuba.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 135.G124
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Número de serie: 500MEPB-79-2400

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador Cherry Burrell de acero inoxidable - 500 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente