Procesador Cherry Burrell de acero inoxidable - 500 galones

Procesador Cherry Burrell de acero inoxidable - 500 galones

Tanque del procesador Cherry Burrell: 500 galones. Acero inoxidable. N/S 500 MEPB-79-2401. Salida de 2 pulgadas, termopozos de 2-1-1/2 pulgadas, 70 pulgadas de diámetro x 72 pulgadas de altura. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento en tina y por lotes.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 150.G127
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Número de serie: 500 MEPB-79-2401

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador Cherry Burrell de acero inoxidable - 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente