Procesador Cherry Burrell Dome-Top-1000 galones

Procesador Cherry Burrell Dome-Top-1000 galones

Procesador Cherry Burrell Dome-Top: 1000 galones. Acero inoxidable. Licuadora: 58 pulgadas de ancho. Entrada: 20 pulgadas de diámetro. Entradas: (1) 2 pulg., (1) 1 pulg., (2) 1/2 pulg., (1) 1-1/2 pulg. para sprayball. Salidas: (4) 2-1/2 pulg. para chaqueta, (1) 3 pulg. Dimensiones interiores: 71 pulg. de diámetro. x 72 pulgadas de alto. (4) patas: 4 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 95 pulgadas de largo x 76 pulgadas de ancho x 98 pulgadas de alto. Incluye motor y accionamiento.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDPW204.45
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador Cherry Burrell Dome-Top-1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente