- Detalles del producto
Procesador Cherry Burrell Univat de 60 galones
Procesador Cherry Burrell Univat, 60 galones, modelo U50M, S/N 455. (1) entrada de 1-1/2 pulgadas, (1) entrada de 1 pulgada y un orificio de 2 pulgadas para el motor. (1) Salida de 1-1/2 pulg. (4) Patas a 13 pulgadas de alto. Dimensiones interiores 24 pulgadas de diámetro x 29 pulgadas de alto. Dimensiones totales 29 pulgadas de diámetro x 51 pulgadas de alto. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento en cuba o por lotes. Incluye motor y variador.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 32a.CJR01.2
- Fabricante: Not Specified
- Modelo: U50M
- Número de serie: Cherry Burrell
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!