Procesador Comitrol Urschel Modelo 3600

Procesador Comitrol Urschel Modelo 3600

Procesador Urschel Comitrol. Modelo: 3600. S/N: 335. El tamaño compacto del procesador Comitrol modelo 3600 hace que cada máquina sea ideal para una amplia gama de entornos de producción de pequeño volumen a alta capacidad. Se pueden procesar alimentos como carnes, aves, frutas, verduras y quesos, así como muchos productos químicos y farmacéuticos. Motor Urschel, 3 hp, 550 V, trifásico. Motor Doerr (motor de tornillo), 1/6 Hp, trifásico. Motor Boston, salida de 1750 rpm, 90 lb-in. esfuerzo de torsión. Impulsor de 3 palas con un diámetro de 6 pulg. Dimensiones del tornillo sin fin: 3 pulg. x 5-1/2 pulgadas de largo. Dimensiones de la bandeja: 23 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto. Entradas: 6 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho. Dimensión total: 2 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto (ACN190).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BYCD001.25
  • Fabricante: Urschel Laboratories Inc.
  • Modelo: 3600
  • Número de serie: 335

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador Comitrol Urschel Modelo 3600
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente