Procesador con camisa de pared con hoyuelos de 300 galones

Procesador con camisa de pared con hoyuelos de 300 galones

Procesador con camisa de pared con hoyuelos de 300 galones. Acero inoxidable. Junta Nacional No. 63. S/N 76533-1. Parte superior de cúpula, fondo de plato. Sin agitación. Manway en la cima. 67 psi a 315 °F. Dimensiones totales 4 pies de diámetro. x 7 pies H. 3 pies 3 pulg. Pared lateral.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: cCJRP5174.
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 76533-1

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador con camisa de pared con hoyuelos de 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente