Procesador Crepaco de acero inoxidable - 2000 galones

Procesador Crepaco de acero inoxidable - 2000 galones

Procesadora de crepaco de acero inoxidable, 2,000 galones, pared de presión, tapa tipo domo. Agitador de barrido ancho y lateral con deflector. Bola de spray. Salida de abrazadera de 3 pulgadas. Implosión de la pared lateral interior, uso exclusivo de ODI. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento en tina o por lotes.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 145-R830-B
  • Fabricante: Crepaco

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador Crepaco de acero inoxidable - 2000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente