Procesador Crepaco de acero inoxidable - 2500 galones

Procesador Crepaco de acero inoxidable - 2500 galones

Procesadora de crepaco de acero inoxidable, 2,500 galones, pared de presión, tapa tipo domo. Exterior de acero dulce pintado. Tapa exterior de acero inoxidable con entrada. Agitador de barrido ancho y lateral con deflector. Bola de spray. Alcoba de acero inoxidable que contiene entrada y salida de abrazadera de 2-1/2 pulgadas únicamente. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento en tina o por lotes.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 175-R009-B
  • Fabricante: Crepaco

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador Crepaco de acero inoxidable - 2500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente