Procesador DCI 1,500 galones

Procesador DCI 1,500 galones

1996, procesador DCI de 1500 galones, acero inoxidable, parte superior tipo domo, parte inferior cónica, número de serie 94-D-49834-B, con agitador de superficie raspadora.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CJR03
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 94-D-49834-B

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador DCI 1,500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Procesador de acero inoxidable: 100 galonesProcesador de acero inoxidable: 100 galones
Ahorrar 9%
Bomba rotativa de desplazamiento positivoRotary Positive Displacement Pump Not Specified
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga sanitariaSanitary Centrifugal Pump Not Specified
Not Specified Bomba centrífuga sanitaria

DEE01B

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba de vacío con silenciador - 5HPVacuum Pump with silencer - 5HP Not Specified
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga - 5 HPBomba Centrífuga - 5 HP
Not Specified Bomba Centrífuga - 5 HP

MDFC053

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba Burgess ManningBurgess Manning Pump Not Specified
Not Specified Bomba Burgess Manning

215

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Sistema de bomba dobleSistema de bomba doble
Not Specified Sistema de bomba doble

SKFC016.1

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga de caja divididaBomba centrífuga de caja dividida

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Tanque mezclador de acero inoxidable - 500 galonesMixer Tank Stainless Steel - 500 Gallon Not Specified
Agotado