- Detalles del producto
Procesador DCI 300 galones
Procesador DCI de 300 galones, S/N 87-D-34799-A, dimensiones internas: 42 pulgadas de diámetro x 54 pulgadas de alto inclinado hasta 58 pulgadas de alto, fondo inclinado, salida inferior de 2 pulgadas, 2 termopozos, 2 agitador de velocidad, 1/2 a 1/4 hp, 460 voltios, 1,800 rpm a 900 rpm, entrada de 18-1/2 pulgadas, entradas superiores (2) de 1-1/2 pulgadas y (1) de 3 pulgadas, Conexiones de camisa de 1-1/2 pulg., clasificación jkt de 0 psi, escalera de acero inoxidable, 2 bolas rociadoras CIP, dimensiones totales 64 pulg. de diámetro x 103 pulg. de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 115.GR801.
- Fabricante: DCI Inc..
- Número de serie: 87-D-34799-A
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!