Procesador de acero inoxidable - 1000 galones

Procesador de acero inoxidable - 1000 galones

Procesador de acero inoxidable: 1000 galones. Entradas: (1) 2 pulgadas, (1) 2-1/2 pulgadas, 18 pulgadas. Salidas (1) 2 pulgadas (4) Patas: 26 pulgadas de alto. Dimensiones interiores: 72 pulgadas de diámetro x 70 pulgadas de alto (79 pulgadas en el centro). Dimensiones totales: 91-1/2 pulgadas de largo x 78-1/2 pulgadas de ancho x 125-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 206
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador de acero inoxidable - 1000 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente