Procesador de cámara de vacío Cozzini con bomba - 185 galones

Procesador de cámara de vacío Cozzini con bomba - 185 galones

1994 Procesador de cámara de vacío Cozzini con bomba. Modelo: VP-700. Capacidad de rendimiento aproximada: 11,000 lbs. por hora. Capacidad aproximada de la cámara de vacío: 185 galones. Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. Motor eléctrico Reliance, 7-1/2 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 27/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Módulo eléctrico de velocidad variable Reliance, rpm (min/max): 450/45. Normalmente utilizado en el procesamiento de emulsiones cárnicas como salchichas y hot dogs, el Cozzini VP-700 elimina el aire del producto antes del envasado, garantizando así la uniformidad del producto y aumentando la vida útil. Entradas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Válvula de bola FNPT, (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (2) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) descarga de 9 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 7 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 4 pulgadas de alto (ACN400).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KAAM0418.13
  • Fabricante: Cozzoli MRM Elgin Company Inc.
  • Modelo: VP-700
  • Número de serie: 128

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Vacuum & Pressure Vessels
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 3/8 in. dia. FNPT, (1) 3/4 in. dia. FNPT ball valve, (1) 2 in. dia. FNPT, (1) 2 in. dia. S-line fitting, (2) 4 in. dia. S-line fitting. Outlets: (1) 9 in. L x 2-1/2 in. W discharge

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1755
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 27/13.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 92
  • Ancho (pulgadas): 56
  • Altura (pulgadas): 88

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1994
Procesador de cámara de vacío Cozzini con bomba - 185 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente