Procesador de crepaco - 150 galones

Procesador de crepaco - 150 galones

Procesador Crepaco de 150 galones, dimensiones internas: 40 pulgadas de diámetro x 42 pulgadas de alto, S/N 150.9536, salida inferior de 3 pulgadas, 2 termopozos, 2 deflectores verticales, agitador de raspado de superficie 1 hp 208-230/460 voltios 1,750 rpm, patas de acero inoxidable, entrada superior de 3 pulg. sobre puente de acero inoxidable, conexiones de chaqueta de 1-1/2 pulg., clasificación de chaqueta: 50 psi, 2 termopozos, dimensiones totales 48 pulg. de diámetro x 103 pulg. de altura.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 115.GR711.
  • Fabricante: Crepaco
  • Número de serie: 150.9536

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador de crepaco - 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente