Procesador Crepaco: 150 galones

Procesador Crepaco: 150 galones

Procesador Crepaco: 150 galones. Número de serie 150.9535. Acero inoxidable. Dimensiones interiores: 40 pulgadas de diámetro x 40 pulgadas de alto. Salida inferior: 3 pulgadas x 9 pulgadas (2) termopozos, (2) deflectores verticales. Agitador de raspado de superficies: 3/4 hp, 230/460 V, 1.725 rpm. Entrada superior: 3 pulgadas sobre puente de acero inoxidable. Conexiones de la chaqueta: 1-1/2 pulg. Clasificación de la chaqueta: 50 psi. Revoluciones finales del motor: 35 o 17,5. Dimensiones totales: 49 pulgadas de diámetro x 103 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 115.GR811a
  • Fabricante: Crepaco
  • Número de serie: 150-9535

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador Crepaco: 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente