Procesador de paquetes de lechería -800 galones
Procesador de paquetes de lechería: 800 galones. S/N 8106. Acero inoxidable. Cubiertas tipo puente y abatibles. Motor adjunto. MAWP de la chaqueta: 50 psi. Presión de prueba: 75 psi. Entradas: (2) 1 pulg., (1) 1-1/2 pulg., (1) 2 pulg., (1) 2-1/2 pulg. Salida: (1) 2-1/2 pulg. Interior Dimensiones: 58 pulgadas de diámetro. x 66-1/2 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: 105.HDCC97a.34
- Fabricante: Creamery Package
- Número de serie: 8106
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!