Procesador de pared a presión de acero inoxidable: 500 galones

Procesador de pared a presión de acero inoxidable: 500 galones

Procesador de pared a presión de acero inoxidable: 500 galones. Tapas abatibles. Puente central para agitación. Desconcertado. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT (termopozo), (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto al colector, (1) 2 pulg. de diámetro. MPT (chaqueta), (2) 2 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. MPT (chaqueta), (1) 3 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales 70 pulgadas de diámetro x 64 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: CJR12.5
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador de pared a presión de acero inoxidable: 500 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente