Procesador de pared a presión Mojonnier: 500 galones

Procesador de pared a presión Mojonnier: 500 galones

Procesador de pared a presión Mojonnier: 500 galones. S/N: 1717. Tapas abatibles. Puente central para agitación. Fuga en bobinas, necesita conexiones y carrocería. Entradas: (3) 3/4 pulg. de diámetro. puertos, (3) 1-1/4 pulg. de diámetro. MPT (chaqueta), (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Salidas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. MPT (chaqueta), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Descarga FNPT. Dimensiones totales: 73 pulgadas de largo x 69 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 35.123
  • Fabricante: Mojonnier
  • Número de serie: 1717

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador de pared a presión Mojonnier: 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente