- Detalles del producto
Procesador de pared de presión DCI, 500 galones
Procesador con camisa de pared a presión DCI: 500 galones. Número de serie: 86PH33112B. Nat'l Bd: 814. Chaqueta MAWP a 250 °F: 70 psi. Volumen de la chaqueta: 7,25 gal. Superficie de contacto del producto de acero inoxidable 316. Tapa con bisagras, fondo cónico poco profundo con agitador central. El agitador vertical tiene (8) paletas de 12 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho y (4) deflectores fijos de longitud completa. Motor Sew Eurodrive, relación 19,22, 1700 rpm (entrada), 89 rpm (salida), 2120 lb-in de torsión. Entradas: (2) 1/2 pulg. de diámetro. termopozos, (1) puertos de abrazadera Q-Line de 1-1/2 pulg. para chaqueta, (3) puertos de abrazadera Q-Line de 3 pulg. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. para chaqueta, (1) 3 pulg. de diámetro. para tanque. Dimensiones totales: 65 pulgadas de largo x 57 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HEC011.
- Fabricante: DCI Inc..
- Número de serie: 86PH33112B
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!