Procesador de Soja Actini Agrolactor

Procesador de Soja Actini Agrolactor

Actini Agrolactor. Modelo 250. Capacidad: 250 litros/hr. (66 galones/hr.) usando aproximadamente 35 kg de frijoles secos. Materiales de construcción: acero inoxidable. El Agrolactor 250 es una planta de producción completa que permite la extracción continua de leche directamente de la soja seca con la capacidad de producir un producto refrigerado y pasteurizado con consistencias en sabor, olor, cualidades bacteriológicas y dietéticas. Los subproductos de la producción incluyen Okara (pulpa de soja), que puede reciclarse para convertirla en harina para pan o usarse directamente como alimento para animales, y las opciones incluyen la incorporación de sabor antes de enfriar. Dimensiones totales: 7 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 4 pies 7-1/8 pulgadas de ancho x 5 pies 10-1/4 pulgadas de alto (ACN700).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDPT142.60
  • Fabricante: Actini
  • Modelo: 250
  • Número de serie: 2679

Detalles del HTST

  • Capacidad de flujo nominal: 66
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 12.9
  • Descripción de entradas y salidas: Inlet (3) 1 in. bevel fittings. Outlets: (3) 1 in. bevel fittings

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Caballos de fuerza de la bomba (HP): 0.75
  • Descripción(es) de la bomba: product pump: 0.750 hp, hot water pump: 4 hp, (2) filter motors, 2.5 hp, crusher motor: 3 hp, dozer motor: 0.250 hp

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 6
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) filter motors, 2.5 hp, crusher motor: 3 hp, dozer motor: 0.250 hp

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 90.5
  • Ancho (pulgadas): 55.125
  • Altura (pulgadas): 70.25
  • ACN: 700

Detalles adicionales del producto

Procesador de Soja Actini Agrolactor
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Actini AgrolactorActini Agrolactor® Actini
Actini Actini Agrolactor

HDPT145.60

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Actini AgrolactorActini Agrolactor® Actini
Actini Actini Agrolactor

HDPT143.60

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Planta de Leche de Soja Actini AgrolactorActini Agrolactor® Soybean Milk Plant Actini
Actini Planta de Leche de Soja Actini Agrolactor

HDPT144.60

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador aséptico Soavi / Niro - 3625 PSIHomogeneizador aséptico Soavi / Niro - 3625 PSI
Ahorrar 9%
Unidad Homogeneizadora de 2 Etapas SarieteUnidad Homogeneizadora de 2 Etapas Sariete
Sariete Unidad Homogeneizadora de 2 Etapas Sariete

HDAF959.22a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Tanque de acero inoxidable - 250 galonesTanque de acero inoxidable - 250 galones

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Gabinetes de control eléctrico de acero inoxidableGabinetes de control eléctrico de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Flejadoras PolychemPolychem Strapping Machines Not Specified
Agotado