- Detalles del producto
Procesador encamisado: 8 galones
Procesador encamisado: 8 galones. Acero inoxidable. El procesador está equipado con un mezclador neumático Arrow Engineering. El mezclador tiene un diámetro de 5 pulgadas. x hélice de 5 pulg. H. El procesador cuenta con una tapa extraíble. Entradas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. FPT para termopozo, (1) 1/2 pulg. de diámetro. MPT para chaqueta. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. FPT para chaqueta, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. virola macho. Dimensiones totales 19 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento en cuba o por lotes.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 5a.CA108a.1
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!