- Detalles del producto
Procesador encamisado con parte superior abovedada y fondo inclinado: 350 galones
Procesador encamisado con parte superior abovedada y fondo inclinado: 350 galones. Configurado para usar con vapor. Aspas del agitador: 23 in. W. Motor: 5 hp, 230/460 V, 1.745 rpm. Diámetro de la polea del motor: 4 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 9 pulg.; relación 30, 57,8 rpm finales. Salidas: 1 pulg. (chaqueta), 2-1/2 pulg. laterales, 9 pulg. x 3 pulg. (abajo). Entradas: 2 pulgadas (cubierta superior aislada), férula de 2 pulgadas (superior), mirilla de 5 pulgadas. Abertura superior: 30 pulgadas de ancho x 29 pulgadas de largo x 19 pulgadas de alto. * Nota: la superficie interior está implosionada/abollada. Dimensiones totales: 81 pulgadas de ancho x 81 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: JMB525
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!