Procesador Girton: atmosférico de 300 galones

Procesador Girton: atmosférico de 300 galones

Procesador Girton: atmosférico de 300 galones. Modelo: SV-300. S/N: 95342. (1) entrada de 2-1/2 pulgadas, (1) entrada de 1-1/2 pulgadas, (1) salida de 1-1/2 pulgadas. Entrada de 18 pulgadas. Información del motor: 3/4 hp, 208/220/440 voltios, 60/50 hz, trifásico, 2,31/1,15 amperios, 25/20 rpm finales. Dimensiones interiores 47 pulgadas de diámetro x 45 pulgadas de alto (4) patas 9 pulgadas de alto. Dimensiones totales 55 pulgadas de largo x 55 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está. Puede que tenga fugas o no o que esté completo. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales. HAZNOS UNA OFERTA. NINGUNA OFERTA RAZONABLE SERÁ RECHAZADA.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 70.G580-A
  • Fabricante: Girton
  • Modelo: SV-300
  • Número de serie: 95342

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador Girton: atmosférico de 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente