Procesador Girton de acero inoxidable - 1000 galones

Procesador Girton de acero inoxidable - 1000 galones

Procesador Girton de acero inoxidable, 1000 galones, fondo cónico. Mfg. Girton, modelo no. PWCB-1000, número de serie. 200293, 9 pies de altura x 7,5 pies de diámetro. Pasteurizador de leche, de acero inoxidable, puede utilizarse para pasteurizar otros productos sanitarios y no sanitarios.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 125.FSI107
  • Fabricante: Girton
  • Modelo: PWCB-1000
  • Número de serie: 200293

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador Girton de acero inoxidable - 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente