Procesador Mojonnier de acero inoxidable - 300 galones

Procesador Mojonnier de acero inoxidable - 300 galones

Procesador Mojonnier de acero inoxidable, 300 galones. (1) entrada de 2 pulg., (2) entrada de 1 pulg., (1) entrada de 1/2 pulg. Orificio de 3 pulg. para eje del motor. (3) Entradas de 1 pulgada en la chaqueta. Salida de 2 pulgadas hacia el lado inferior. (4) Patas a 9 pulgadas. Dimensiones interiores: 49 pulgadas de diámetro x 39 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 56 pulgadas de diámetro x 60 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 35.13
  • Fabricante: Mojonnier

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador Mojonnier de acero inoxidable - 300 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente