Procesador Mojonnier Dome-Top-1000 galones

Procesador Mojonnier Dome-Top-1000 galones

Procesador Mojonnier Dome-Top: 1000 galones. Modelo 1000, S/N 1759. Acero inoxidable. Unidad de potencia Mojonnier. Modelo R40, S/N 3256. Velocidad del eje de salida: 18-9, 220 V, trifásico, 60 Hz, 2 x 1 hp, 1,725/850 rpm. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. para bola rociadora, (2) 1-1/2 pulg., (2) 2 pulg., (1) tapa de 3 pulg. en la parte superior. Entrada: 16 pulg. Salidas: (1) 2-1/2 pulg., (1) 2 pulg., (1) 2-1/2 pulg. con tapa, (1) 1-1/2 pulg. con interior tornillo. Dimensiones interiores: 72 pulg. de diámetro. x 70 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 95 pulgadas de largo x 84 pulgadas de ancho x 108 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDPW202.37a
  • Fabricante: Mojonnier
  • Modelo: 1000
  • Número de serie: 1759

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador Mojonnier Dome-Top-1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente