Procesador Mueller de 80 galones

Procesador Mueller de 80 galones

Procesador de pared de presión Paul Mueller de 80 galones, modelo D, S/N F9167-11, clasificación del recipiente 0 psi a 250 °F, medio agua, clasificación de la camisa 60 psi a 300 °F, prueba de 102 psi, 0,146 pies cúbicos, puente central con cubiertas superiores elevables, 2 entradas laterales del tanque de 1 pulg., salida de 2 pulg., conexión de camisa de 1 pulg., menos agitador, dimensiones internas 30 pulg. de ancho x 30 pulg. de alto, dimensiones totales 47 pulg. de ancho x 62 pulg. de alto .

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 52a.GR980.
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Número de serie: F-9167-11

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador Mueller de 80 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente