- Detalles del producto
Procesador Mueller de acero inoxidable - 150 galones
Tanque del procesador Mueller: 150 galones. Dimensiones internas: 49-½ pulgadas de diámetro x 44 pulgadas de alto, agitador de barrido inferior, 1-½ hp, 230 voltios, 1725 rpm, deflector vertical, entrada superior de 3 y 2 pulgadas, bola rociadora CIP, 1 pulgada. conexiones de chaqueta, menos clasificación de chaqueta, salida inferior de 3 pulgadas, patas de acero inoxidable, entrada de 18 pulgadas con tapa, dimensiones totales 63 pulgadas de diámetro x 92 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 115.GR819.
- Fabricante: Paul Mueller Co.
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!