Procesador Mueller de acero inoxidable - 500 galones

Procesador Mueller de acero inoxidable - 500 galones

Procesador Mueller de acero inoxidable, 500 galones, pared de presión, fondo de plato superior tipo cúpula, modelo Z. Menos agitación. Presión de diseño interna de vacío total de 30 psi. Bola de spray. Salida de abrazadera de 2 pulgadas. Mfg. 1978. Anteriormente utilizado para agua farmacéutica para inyección. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento en tina y por lotes.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 105-R329-B
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Modelo: Z

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador Mueller de acero inoxidable - 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente