- Detalles del producto
Procesadores Cherry Burrell de acero inoxidable - 600 galones
(5) Procesadores Cherry Burrell con exterior de acero inoxidable, 600 galones, camisa atmosférica. Puente central con cubierta de 2 piezas, agitación de barrido amplio, salida de 2 pulgadas, 76 pulgadas de diámetro por 60 pulgadas de alto x 50 pulgadas de profundidad, modelo WPT, n.º de serie. 64-325. Pasteurizador de leche, de acero inoxidable, puede utilizarse para pasteurizar otros productos sanitarios y no sanitarios.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 47
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: WPT
- Número de serie: 64-325
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!