Procesador 565 galones

Procesador 565 galones

Procesador de 565 galones, cubiertas de elevación divididas, exterior pintado, placa de motor sin motor, menos clasificación de chaqueta, salida con válvula de acero inoxidable de 2 - 1/2 pulgadas, salida lateral de chaqueta de 3 pulgadas, sonda térmica, entrada superior en puente de 2 y 3 pulgadas, Agitador de barrido ancho de 60 pulgadas con deflector vertical, dimensiones internas 66 pulgadas de diámetro x 39 pulgadas de alto, dimensiones totales 79 pulgadas de largo x 79 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 39a.CJR06.5
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador 565 galones