Procesador de acero inoxidable - 500 galones

Procesador de acero inoxidable - 500 galones

Procesador de acero inoxidable, 500 galones, vertical, camisa de 90 psi, ruedas, 48 ​​pulgadas de diámetro x 66 pulgadas de profundidad, parte superior e inferior cóncavas, agitador de montaje lateral de 3 caballos de fuerza, trifásico, 230/460 voltios, 1775 rpm, motor accionado por correa TEFC. Pasteurizador de leche, de acero inoxidable, puede utilizarse para pasteurizar otros productos sanitarios y no sanitarios.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BR-1453.5
  • Fabricante: Paul Mueller Co.

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador de acero inoxidable - 500 galones