Patín de vacío de anillo líquido Proflow Sihi

Patín de vacío de anillo líquido Proflow Sihi

Patín de vacío de anillo líquido Proflow Sihi. S/N 00463001, construido para Pfizer en 1995, VP-1415, PO#SC7730577. Este paquete consta de motor, bomba de vacío, tanque e intercambiador de calor tubular. Bomba SIHI Sterling LPHY 65320 BN1115424, s/n 3442980, código RS 907075. Motor de 30 CV, trifásico, 230/460, bastidor 286T, TEFC, 1775 rpm. Tanque Tanque separador de descarga de 30 galones, clasificación de presión de carcasa FV/ 15 psi a 250 PSI, dibujo n.º B10913-1 Intercambiador de calor tubular TIPO IS maht-1-a-ss, tamaño 5-y-60, número de serie U953788A

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 175.PFJP01b.50
  • Fabricante: Proflow
  • Número de serie: 463001

Detalles del evaporador

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Patín de vacío de anillo líquido Proflow Sihi