Unidad de agitador ProQuip serie Z - 15 HP
Accionamiento agitador ProQuip serie Z, modelo: ZG-7, S/N: 15647GR, 7 relaciones, 168,5 rpm (final). Motor industrial Baldor, 15 hp, 1180 rpm, 460 V, 18,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Utilizado anteriormente en un tanque de descongelación de jugo de 1000 galones. (H)
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2033B
- Manufacturer: Pro-Quip
- Model: ZG-7
- Serial Number: 15647GR