Torre de Enfriamiento Protec

Torre de Enfriamiento Protec

Torre de enfriamiento Protec de 500 galones, modelo PCT-20, número de serie 0729, salida de 2,5 pulgadas, entrada de agua de 1,5 pulgadas, 0,5 hp 230 V, dimensiones generales 79 pulgadas de alto x 41 pulgadas de diámetro.

Product Details

  • Cantidad en stock: 75.Rc0066
  • Manufacturer: Protec
  • Model: PCT-20
  • Serial Number: 729

Cooling Tower Details

  • Circuit Type: Open

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Torre de Enfriamiento Protec