- Detalles del producto
Protector de circuito de motor Westinghouse HMCP030H1 Serie C (30 amperios, 3 polos, 600 VCA-250 VCC)
Protector de circuito de motor Westinghouse Serie C sin usar. Modelo: HMCP030H1. Estilo: 663C86G11. Voltaje Máximo: 600VAC-250VDC. Amperios de ajuste de disparo: 90 a 300 A. Motor FLA: 6,9-25,2. Amperios continuos: 30A. Tamaño de arranque: NEMA 1.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: REP52
- Fabricante: Westinghouse
- Modelo: HMCP030H1
- Número de serie: 663C86G11
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 5
- Ancho (pulgadas): 4
- Altura (pulgadas): 5
- Peso libras): 5
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!